トランス 200 220のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
555件の「トランス 200 220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5kva トランス」、「100v 100v 絶縁トランス」、「トランス 1kVA」などの商品も取り扱っております。
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング1位
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
1台
4,298税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

単相複巻トランス 相原電機ランキング2位
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
1台
5,698税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

単相乾式複巻変圧器 今井電機ランキング3位
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ(496種類の商品があります)

電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)ランキング4位
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240。(0V端子共用)2次電圧(V)100-115。(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
1台
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1台
5,598税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1台
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
1台
5,798税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498税込9,348
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240絶縁種別F種RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1次電圧0-200V-220V-240V2次電圧0-200V-220V-240V仕様一次・二次間シールド付(E)形状P型/端子台式
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
1台
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
55,980税込61,578
当日出荷

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
1個
1,398税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)